TTC
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー
バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途
針金や銅線、より線など細い線材カットに。
トラスコ品番
353-7672
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状
刃表面:ラウンド刃
全長(mm)
133
ハンドル
二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線
Φ2.0
バネ
あり
切断能力(mm
2
)
銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599834
MN-125DG
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください