マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き

マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き - TTC

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー
バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き

用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599850PM-120DG
3,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする