エッジニッパー 成型グリップ バネ付き

エッジニッパー 成型グリップ バネ付き - TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付き - TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付き - TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付き - TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付き - TTC

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。
切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付
バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ

用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599868MEN-115DG
3,610
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする