水本機械製作所
スナップフックB型
スタンダードなスプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
382-8890
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
20
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601216
B-3058
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください