樹脂製 ワンタッチカバー式

樹脂製 ワンタッチカバー式 - 篠原電機樹脂製 ワンタッチカバー式 - 篠原電機樹脂製 ワンタッチカバー式 - 篠原電機

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。

用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601374DHC2-31WOA346-58087ワンタッチ取付
358
269
296(税込)
当日出荷
25601390DHC2-17T346-58119.5固定金具とのセット
496
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601399DHC2-17346-58149.5カバー取付部のみ
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする