篠原電機
補修シート
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。
塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途
既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。
トラスコ品番
346-5802
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
5Y7/1
サイズ
A5
縦(mm)
210
横(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601408
RS-A5
¥
1,210
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください