水本機械製作所
アルミスナップフックBE型
軽量なスプリングフックです。
開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601417
B-3006
381-9913
シルバー
50
7
4.5
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601426
B-3007
381-9916
ブラック
50
7
4.5
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601435
B-3008
381-9915
シルバー
60
7
5.5
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601444
B-3009
381-9912
ブラック
60
7
5.5
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601460
B-3010
381-9910
シルバー
82
10
7.5
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601469
B-3011
381-9911
ブラック
82
10
7.5
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください