曜日別特売

ケロデックスクリームSソフトタイプミニ

ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリームSソフトタイプミニ - 佐鳴(さなる)

金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)。
一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。
におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。
成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。
におい・べたつきツッパリ感がありません。

用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番363-4843材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)35容量(mL)50高さ(mm)115奥行(mm)35容量(g)50医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
注意
※眼に入らないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601487KERO-S-50
1,200
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする