ニシヤマ(西山工業)
WMSグラスフィラーユニット
水筒等に冷水を入れることができます。
用途
WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。
トラスコ品番
364-8872
セット内容
グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)
本体寸法(mm)奥行
62
本体寸法(mm)高さ
192
本体寸法(mm)幅
17
内容量
1セット
注意
※WMSシリーズ専用オプションです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601496
N103291001RA
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください