曜日別特売

斜ペン(斜めリードペンチ)

斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC斜ペン(斜めリードペンチ) - TTC

斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。
ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。
曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。

用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601575OLP-115
3,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする