曜日別特売

盤用LED照明 端子台一体型

盤用LED照明 端子台一体型 - 篠原電機

端子台一体型
LEDデバイスはオスラム製を使用。
軽量です。

用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602074LC-3005TBY
6,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする