曜日別特売

コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 - ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 - ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 - ワイドミュラー

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。
ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。
耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256021782741400000369-074511.382
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
256021872741420000369-077316.383
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
256021962741430000369-074721.384
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
256022052741440000369-077526.385
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする