曜日別特売

一眼型保護メガネ アイファイブ

一眼型保護メガネ アイファイブ - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイファイブ - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイファイブ - UVEX(ウベックス)

テンプルの長さと角度を調整できます。
恒久的な防曇防傷レンズです。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。

仕様ツル調整角度調整範囲レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット鼻あて内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
コーティング
テンプル色
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256028699183066381-8104クリアsupravision sapphireアンスラサイト, ブルー防傷加工
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
256028789183417381-8105クリアsupravision ETCアンスラサイト, ブルー防曇加工、防傷加工
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
256028879183064381-8103CBR65supravision excellenceホワイト、 ブラック防曇加工、防傷加工
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする