サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ - UVEX(ウベックス)

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TMU]]認定品です。
レギュラーフィットのTシャツです。

用途一般作業向け材質98%コットン、2%エラスタン内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256034298888810379-9730モスグリーンM110110
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
256034478888909379-9726ライトグレーS102102
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
256034568888910380-1210ライトグレーM110110
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
256034658888911380-1212ライトグレーL116116
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
256034748889009379-9731ライトブルーS102102
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
256034908889010379-9724ライトブルーM110110
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
256034998889011380-1211ライトブルーL116116
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
256034208888809379-9721モスグリーンS102102
オープン
取扱い終了
256034388888811379-9736モスグリーンL116116
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする