大田製作所
フッ素コートパテ
テフロン加工によりパテがつきにくく、手入れしやすいです。
材質
ポリエステル
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603666
NO31115
392-8852
200
200
60
180×40×180
¥
1,170
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603675
NO3112
392-8847
200
200
60
180×40×180
¥
1,262
¥
809
¥
890
(税込)
9日以内出荷
25603684
NO3113
392-8846
200
200
60
180×40×180
¥
1,478
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603700
NO3114
392-8849
140
215
65
120×45×195
¥
1,694
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603709
NO3115
392-8854
200
200
60
180×40×180
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603718
NO3116
392-8851
140
215
65
120×45×195
¥
2,124
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603727
NO3117
392-8850
140
215
65
120×45×195
¥
2,432
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603736
NO3118
392-8848
140
215
65
120×45×195
¥
2,770
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください