東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) - TORAY(東レ)

メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s内容量1着
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25603745220-04500S391-0010S~170~92
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
25603754220-04501M391-0011M168~17692~100
オープン
取扱い終了
代替品有
25603770220-04502L391-0012L174~182100~108
オープン
取扱い終了
代替品有
25603779220-04503XL391-0009XL180~188108~116
オープン
取扱い終了
代替品有
25603788220-04504XXL391-0013XXL186~194116~124
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25603754220-04501M07482435220-04801 M220-04501M 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 07482435東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)1着
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25603770220-04502L07482460220-04803 XL220-04502L 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 07482460東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)1着
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25603779220-04503XL07482451220-04802 L220-04503XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 07482451東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)1着
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25603788220-04504XXL07482469220-04804 2XL220-04504XXL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ) 07482469東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)1着
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする