電工パワー斜めニッパー

電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC電工パワー斜めニッパー - TTC

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃
切断面もきれいなフラット刃形状
ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能
端子の圧着ができる簡易圧着機能付き
先端部を使いステップル外しが簡単にできる
斜め刃だから際での作業も楽々
手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用
ストラップホール付きで安全作業

用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※使用用途以外に使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25603876PW-SN200TG
5,860
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする