曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機

エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。

用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604479SEC-1315-2N2
277,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする