旭化成
吸水土のう スーパーブロック
独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途
都市型災害の初期防水に最適
仕様
吸水時間:3分
付属品
取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚
トラスコ品番
422-6027
材質
外装:ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)
(吸水後)縦550×横350×厚さ120
質量(kg)
吸水後:15
本体寸法(mm)
(吸水前)縦600×横400×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
注意
※一度使用した製品の再使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25604488
Super-Block-20S
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください