光
内窓フレーム開き戸用金具
内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。
用途
エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用
トラスコ品番
434-3291
セット内容
A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本
材質
金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET
幅(mm)
12
色
シルバー
高さ(mm)
20
奥行(mm)
50
適合サイズ
縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨
内容量
1パック
注意
※この金具だけでは簡易内窓になりません。
※別売の内窓フレームとポリカ中空ボード(4mm厚)を組み合わせる事で簡易内窓になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25604549
PHK512
¥1,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください