ハンドガードR100内径25‐30レッド

ハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッド - カーボーイ

台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。
25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。
付属のネジで簡単に取付けることができます。

用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601207HGR-100RE
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする