リビング扇風機(DCフルリモコン)

リビング扇風機(DCフルリモコン) - エスケイジャパンリビング扇風機(DCフルリモコン) - エスケイジャパンリビング扇風機(DCフルリモコン) - エスケイジャパン

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風

羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振切タイマー最大8時間リズム風内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25153986SKJ-SY21BDC(W)ホワイト
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25153995SKJ-SY21BDC(M)木目調
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする