曜日別特売

壁掛け扇風機(DCフルリモコン)

壁掛け扇風機(DCフルリモコン) - エスケイジャパン

お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
風量調節: 5段階
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作
全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き(最大4時間)
上下+左右自動首振り機能付き
見た目がすっきりフラットガード

羽枚数7モーターDCモーター風量調整5段階リモコン羽根径(Φmm)300左右首振上下首振切タイマー最大4時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154090SKJ-KT30WDC(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25154099SKJ-KT30WDC(DM)木目調
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする