EARTH MAN
マジックタッチ クリーニングスポンジセット
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途
水まわりの汚れ落としに(メラミンスポンジ:水アカ落としなどに/研磨スポンジ:薄さび落としなどに)
セット内容
メラミンスポンジ×1 研磨スポンジ(#1000)×1
質量(g)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×26×75
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25154589
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください