プラズマクラスター搭載リビング扇風機

プラズマクラスター搭載リビング扇風機 - シャープ

プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。お部屋の浮遊カビ菌を除菌、衣類のイヤなニオイを消臭。
部屋干し衣類の生乾き臭をスポット消臭、ソファなどに染みついた料理臭をスポット消臭、衣類についた汗臭をスポット消臭
プラズマクラスターをスポット的に当てることで、衣類に染み付いたタバコの臭いを分解・除去します。
自然の風に近い心地よさを求めて、一定の周期で風を届けるリズム風。[弱運転]の連続に比べ、リズム風は消費電力が抑えられて省エネです。
小さなお子様がいるご家庭に便利なチャイルドロック。
文字を大きくした操作部は、遠くからでも運転モードが確認しやすいデザインです。

用途リビング扇風機、リビングファン、換気、空気循環、静音、省エネ、シンプル、おしゃれ。質量(kg)3.4コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×355×690~840消費電力(W)(50/60Hz)強44/47.5、弱26/27機能チャイルドロック電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積プラズマクラスター:約10畳保証期間1年風量調整3段階(リズム風あり)左右首振約75度(自動)上下首振上約21度/下約21度(手動)タイマー機能入切:1/2/6時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25161860PJ-N3ASW
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25161860PJ-N3ASW19446510PJ-S3DS-WPJ-N3ASW 扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ 19446510扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振りシャープ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする