わくわくワーク
わくわくデスク
東濃ひのき無垢材を使った車用多目的テーブルです。
取付も30秒あれば簡単に取り付けることができます。
使わないときに収納も脚をたたんでぶら下げてゴムにひっかけるだけです。
用途
テレワークで使用するときには15インチのパソコンに筆記道具が使えます。
軽自動車でも2つ並べて使うことも出来ます。
お弁当や子供がテーブルで遊ぶにも快適に使うことができます。
質量(kg)
2.2
取付方式
ヘッドレストポール
幅(cm)
55
奥行き(cm)
45
内容量
1台
注意
※取付け方法の説明書は同梱されていませんので、動画にて確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25162246
-
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
わくわくデスク組み立て方
参考になった