日動工業
ポッキン付修理コードSVCT
定格電圧(V)
AC100
入力プラグ
ポッキンプラグ
内容量
1本
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電線長さ(m)
電線仕様-種別
公称断面積(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25162298
MC-P3
15
3
SVCT1.25mm2×3芯
1.25
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25162307
MC-P3S
12
3
SVCT0.75mm2×3芯
0.75
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
25162316
MC-P5
15
5
SVCT1.25mm2×3芯
1.25
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25162325
MC-P5S
12
5
SVCT0.75mm2×3芯
0.75
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください