曜日別特売

充電式ライト付きルーペ

充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson充電式ライト付きルーペ - Hapyson

USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。
コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!

用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブルブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25162350YF-9200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【NEW】充電式ライトつきルーペ【新製品】
【新製品紹介】Hapyson ルーペライト【すみちゃん】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする