曜日別特売

4Kスマート 4Kチューナー内蔵液晶テレビ P636シリーズ

4Kスマート 4Kチューナー内蔵液晶テレビ P636シリーズ - TCL

Algoエンジン搭載・優れたコントラスト:映像情報をゾーン毎に詳細に分析する「マイクロディミング」機能を搭載。繊細な部分まで明暗をくっきり分けることで、風景の奥行き感をよりリアルに映し出します。・クリアな画質:MEMC機能によって、映像の動き補正、くっきりと滑らかな画質を提供します。・精密なカラーマネジメント:3次元のカラーマネジメント回路で、色が変換する際の色域ロスを抑え、暗部から明部まで諧調と色を正確に表現します。・進化したHDR映像の表現力:ハイダイナミックレンジ映像を漏れなく解析し、幅広い輝度レベルに柔軟に対応。 映像の明暗を破綻なく忠実に描きます。
Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
Dolby Atmosを採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV搭載、Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。外出先でもGoogleブラウザにログインし、お気に入りのコンテンツを見つけて「見たいものリスト」に追加しましたら、お家のTCL Google テレビの「ライブラリ」に同時保存されます。
TCL Google TVとモバイル端末のログインアカウントを一致することが要ります。
豊かなコンテンツをお手軽に

用途オフィス、会議室、休憩室、ホテル客室など最大出力(W)実用:19(9.5+9.5)VESAマウント(mm)W200×H200画質4K画素数3840×2160端子数HDMI端子:3、USB(3.0)端子:1バックライト方式直下式LED発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516281543P6369576.343V型610185
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
2516282450P63611128.750V型698257
オープン
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
代替品有
2516284055P636122610.255V型756257
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2516284965P636144614.165V型885300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2516281543P6368261733643P79B43P636 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL 826173364Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79BTCL1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2516282450P6368261734550P79B50P636 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL 826173454Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79BTCL1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする