高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25163366
1747010
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~0.1
R1/4
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163375
1747016
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~0.16
R1/4
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163384
1747025
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~0.25
R1/4
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163400
1747040
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~0.4
R1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163409
1747060
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~0.6
G1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163418
1747110
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~1
R1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163427
1747116
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~1.6
R1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163436
1747125
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~2.5
R1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163445
1747140
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~4
R1/4
気体、液体
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25163454
1747160
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~6
R1/4
気体、液体
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163470
1748210
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~10
R1/4
気体、液体
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163479
1747216
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~16
R1/4
気体、液体
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25163488
1747225
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~25
R1/4
気体、液体
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
25163497
1747901
A枠(立型つば無し)
56.2
±2.5%F.S.
0.0~-0.1
R1/4
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください