曜日別特売

ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダー - Pioneer(パイオニア)

フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)

仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)消費電力(W)4.2センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)ディスプレイ3.0 インチ液晶撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)音声録音ON/OFF 可能記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080PF値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)フレームレート27.0 fps画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°動作温度範囲(℃)-10~60GPS搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164030VREC-DH301D
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする