マグネットランドリーバスケットホルダー タワー

マグネットランドリーバスケットホルダー タワー - 山崎実業マグネットランドリーバスケットホルダー タワー - 山崎実業マグネットランドリーバスケットホルダー タワー - 山崎実業マグネットランドリーバスケットホルダー タワー - 山崎実業マグネットランドリーバスケットホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ!ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓!収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。

質量(g)約200寸法(cm)約8×4.3×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251705155417本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト縦使用時:約3、横使用時:約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
オープン
1,150
1,265(税込)
8日以内出荷
返品不可
509269455418【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーンBK【縦使用時】約3【横使用時】約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25170515
2025-05-05
用途: 洗濯カゴの引っ掛けに
農・林・水産業

2個使用して洗濯カゴの取手を引っ掛けています。
とても強力でしっかりと洗濯機に付いて使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする