山崎実業
日本の匠シリーズ舟型アイロン台 アルミコート
シャツもスラックスもアイロン掛けしやすい細長いかたち。IRONING BOARD SERIES DEVELOPED WITH TRADITIONAL TECHNOLOGY OVER 70 YEARS
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×30×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25170594
1225
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください