曜日別特売

tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース

tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース - 山崎実業

ゴミを隠して見せない、トイレポット&収納ケース。
置いて使用したり、付属のピンで、壁取り付けもできる。
天板は、トレーとしてスマートフォンやおしり拭きなどの小物を置ける。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで取り付け。
簡単取り外しで、ゴミ袋の取り換えやお手入れもスムーズ。

材質本体:ABS樹脂容量(L)4シリーズtower耐荷重(kg)トレー:約1、ケース:約1.5耐熱温度(℃)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707255429ホワイト約960トレー:約W19.5×D10.5、ケース:約W18.5×D10.5×H20
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
286113655430ブラック960トレー:幅19.5×奥行10.5、ケース:幅18.5×奥行10.5×高さ20
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする