曜日別特売

フィルムフック マグネットタンブラー タワー

フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネットタンブラー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

タンブラーをマグネットで浮かせて収納。宙に浮かせられるからタンブラーがぬめらず衛生的。ホルダーはフィルムフックで簡単貼り付け。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。マグネットが付く壁面にタンブラーを直接収納することもできます。

材質タンブラー:ABS樹脂・マグネット、フィルムフック(フック部:ABS樹脂・スチール(ユニクロメッキ)、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)容量(mL)200質量(g)約65備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)、タンブラー:マグネットが付く平らな面・スチール壁面寸法(cm)約7×7×9.5(タンブラー)耐熱温度(℃)タンブラー:90、フィルムフック:60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707955487ホワイト
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
251708045488ブラック
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 洗面台に設置

カップの底の磁石が弱すぎてちょっと触っただけで落下する。
壁面に付けるホルダーは粘着でした。ホルダーもマグネットだといいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする