アサヒ興洋
汁椀 すみっコぐらし
食洗機・電子レンジ対応。
材質
プラスチック
色
グリーン
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
65
質量(g)
60
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25183928
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください