アサヒ興洋
茶碗 すみっコぐらし
落としても割れにくい樹脂製。
食洗機対応、電子レンジ対応。
材質
陶器
色
ライトブルー
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
60
質量(g)
150
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25183964
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください