曜日別特売

抗菌スライド箸・箸箱セット

抗菌スライド箸・箸箱セット - スケーター

箸箱 は指で引き出す簡単スライド式。
食器洗い乾燥機対応。

セット内容箸+箸箱材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレンディズニー プリンセス長さ(cm)箸:16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箸箱:19.5×2.7×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185136ABS2AMAG
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする