曜日別特売

ソーラーパネル 200W

ソーラーパネル 200W - TogoPowerソーラーパネル 200W - TogoPowerソーラーパネル 200W - TogoPowerソーラーパネル 200W - TogoPowerソーラーパネル 200W - TogoPowerソーラーパネル 200W - TogoPower

最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。

仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60質量(kg)6.9出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力200W保証期間12ヶ月定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMaxRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~65出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186265Master200W
オープン
65,273
71,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする