トライメイト
HDMI分配器 1入力2画面同時出力 4K
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。
4K60Hzに対応。
用途
映像を二つの画面に出力する
付属品
本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
寸法(mm)
6.5×5.5×1.2
色
ブラック
ポート数
2
出力
HDMI タイプA メス×2
入力端子
HDMI タイプA メス×1
コネクタ
電源:micro USB (メス)
内容量
1個
注意
※動作にはUSBポートからの給電が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186195
TR-HDMS60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください