曜日別特売

薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー

薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。
付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。
可動式レンズで自由に角度を調整。
動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。
高感度センサーによる夜間撮影対応。

用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素内容量1個
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186396CARTM-720P
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ドライブレコーダー
適斎塾

取り扱いも設置も簡単です。両面テープが残らないのでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする