曜日別特売

Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット

Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット - GOPPABluetooth対応 骨伝導ヘッドセット - GOPPABluetooth対応 骨伝導ヘッドセット - GOPPABluetooth対応 骨伝導ヘッドセット - GOPPA

耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。

付属品ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書ブラック質量(g)約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く)電源USB DC5Vコネクタ形状USBmicro-Bコネクタ周波数特性スピーカー:20Hz-20kHz消費電流(mA)100バッテリーリチウムイオン電池操作操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話保証期間6ヶ月防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2スピーカー骨伝導型、ステレオ連続再生時間約8時間動作温度(℃)0~40動作湿度(%)~95(ただし結露無き事)バッテリー容量(mAh)150BluetoothVer.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m待機時間約180時間装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節内容量1台
注意
※充電中は使用することができません。
※充電するにはブームマイクを取り外す必要があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187166GP-HSB2BJ約105×約43×約130(ブームマイク除く)
7,000
取扱い終了
25187157GP-HSB2BC約120×約43×約138(ブームマイク除く)
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする