曜日別特売

ドレスアップカーテン

ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテン - BRAITH(ブレイス)

日よけの他プライバシー保護にもなります。
左右セット

用途サイドガラス装着カーテン材質(カーテン)ポリエステル(難燃素材使用)材質(レール)上用(アルミ)、下用(ABS樹脂)内容量1セット
注意
※フロントサイドガラスに装着すると車検非対応になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186579BT-050S(カーテン)39×50(窓枠対応)37~44
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
25186588BT-051L(カーテン)47×50(窓枠対応)45~53
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする