補助グリップ

補助グリップ - BRAITH(ブレイス)補助グリップ - BRAITH(ブレイス)補助グリップ - BRAITH(ブレイス)

荷物をかけられるWフック付き

用途乗り降り補助や乗車中の姿勢をサポートしますタイプ汎用耐荷重(kg)(本体)90、(フック)1素材グリップ(ゴム)、フック(PP)、ベルト(ポリエステル)内容量1個
注意
※本製品にぶらさがるなど過度の耐荷重を掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186615BS-700
880
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする