LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト - BRAITH(ブレイス)
(4件のレビュー)

純正バルブから簡単に交換できます。
安心のファンレスタイプ

用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V内容量1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186868BE-392
5,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 通勤車ヘッドランプのLED化
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

現行のハロゲンランプに付け替えが出来たので周辺の河口が要らずに済んだが、端子部分のサイズが合わないのかケーブルを差し込むのに苦労しました。

2025-04-24
用途: 雨天運転時
株式会社カラキ卸売・小売業

とても安価でとても明るく運転するのが楽しくなりました。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 25186868
2024-11-03
用途: NA6CEのユーノスロードスターヘッドライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

NA6CEのユーノスロードスターヘッドライト交換に使いました
問題なく使えてます

1が参考にしています
対象商品 : 25186868
2023-10-14
用途: 自動車夜間飛行
有限会社エヌサービス運輸・通信業

非常にヘッドライトが明るくて
前方が見やすい。格安です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする