BRAITH(ブレイス)
LEDヘッドライト プレミアム
閃光の輝き。
なんと10000lm。
ハイロー同時点灯モデル
用途
自動車用ヘッドバルブ
タイプ
H4
出力(W)
110
全光束(Lm)
10000
色温度(K)
6500
内容量
1セット
注意
※明るすぎるため、必ず光軸調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186877
BE-401
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください