BRAITH(ブレイス)
LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。
安心のファンレスタイプ
用途
自動車専用ヘッドライト
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
シルバー
色温度(K)
6500
内容量
1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186886
BE-393
H8/H11/H16
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25186895
BE-398
H1
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25186904
BE-399
H3
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
25186920
BE-400
H7
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください