BRAITH(ブレイス)
LEDフォグライト イエロー
霧、雨、雪に強いイエロー光。
純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
H8/H11/H16
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
イエロー
色温度(K)
6500
内容量
1セット
注意
※平成18年1月1日以降に製造された車両のヘッドライトに装着すると車検非対応になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186938
BE-396
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください