BRAITH(ブレイス)
デュアルカラーフォグランプ
ホワイトとイエロー2色簡単切替。
防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
HB3/HB4
出力(W)
36
全光束(Lm)
4000
発光色
白/黄
色温度(K)
6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級
IP65
内容量
1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186947
BE-407
¥
6,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください