BRAITH(ブレイス)
LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。
安心のファンレスタイプ
用途
自動車専用ヘッドライト
タイプ
HB3/HB4/HIR2
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
シルバー
色温度(K)
6500
内容量
1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186956
BE-394
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください